Serija bitov 0 - Šestkotniknik 1,3 mm

Št. art.: EH.001.3
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EH.001.3
EAN/GTIN 3148510231525
Številka proizvajalca EH.001.3
L-število L60130 7641

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za natančno ročno zategovanje
  • 4 mm pogon
  • Lahko se uporablja z držalom za bite MICRO-TECH® AEM.M
  • Lahko se uporablja z momentnimi ključi serij MICRO-TECH® A.300MT in A.340MT.

Lastnosti:

  • L [mm]: 28
  • 6-kraki [mm]: 1,3
  • [g]: 3,10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico