Natančne tehtnice Max 4200 g; d=0,01 g

Št. art.: EG 4200-2NM
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EG 4200-2NM
EAN/GTIN 4045761212664
Številka proizvajalca EG 4200-2NM
L-število L40250 989

Opis

Opis:

  • Notranji nastavitveni krog: z vrtljivim gumbom na strani zagotavlja visoko natančnost in je neodvisen od lokacije Stabilno temperaturno obnašanje:
  • Kratek čas umirjanja
  • Visoka mehanska robustnost:
  • Visoka varnost pri vogalnih obremenitvah:
  • Prikaz zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz kaže še razpoložljivo območje tehtanja
  • GLP/ISO zapisovanje: vrednosti tehtanja
  • Seštevanje: števnih delov
  • Priložen je protiprašni pokrov
  • Stabilno temperaturno obnašanje
  • Kratek čas poravnave
  • Visoka mehanska odpornost
  • Visoka varnost vogalne obremenitve
  • GLP/ISO beleženje vrednosti tehtanja
  • Seštevanje delov za štetje
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 17 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 180 × 160 mm
  • Celotne mere Š × G × V, brez vlečnega ščitnika 260 × 190 × 70 mm
  • Neto teža približno 4,0 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C