Šolska tehtnica EFS 5000-0, območje tehtanja 5200 g, odčitljivost 1 g

Št. art.: EFS 5000-0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EFS 5000-0
EAN/GTIN 4045761252943
Številka proizvajalca EFS 5000-0
L-število L40250 2660

Opis

Opis:

Enostavno in priročno upravljanje z dvema gumboma, zato je primerno tudi za uporabo v šolah in pri pouku
Velika tehtalna plošča, idealna za večje vzorce, kozarce, posode itd.
Praktična dodatna funkcija tehtanja poenostavi sestavljanje
Posebej ravna zasnova
Lahko se zloži v kup za varčno shranjevanje
Praktično baterijsko delovanje s komercialno dostopnimi baterijami omogoča veliko prilagodljivost in neodvisnost od omrežnih adapterjev, vtičnic, polnilnikov itd.
Velik zaslon za enostavno branje vrednosti

Lastnosti:

Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 15 mm
Celotne mere Š×G×V 145×205×46,5 mm
Dimenzije tehtalna površina, plastična, Š×G 134×127 mm
Neto teža približno 0,55 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico