Šolska tehtnica EFS 200-1, območje tehtanja 220 g, odčitljivost 0,1 g

Št. art.: EFS 200-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EFS 200-1
EAN/GTIN 4045761252912
Številka proizvajalca EFS 200-1

Opis

Opis:

Enostavno in priročno upravljanje z dvema gumboma, zato je primerno tudi za uporabo v šolah in pri pouku
Velika tehtalna plošča, idealna za večje vzorce, kozarce, posode itd.
Praktična dodatna funkcija za tehtanje poenostavi sestavljanje
Posebej ravna zasnova
Mogoče jih je zlagati v skladovnice za varčevanje s prostorom
Praktično baterijsko delovanje s komercialno dostopnimi baterijami omogoča veliko prilagodljivost in neodvisnost od omrežnih adapterjev, vtičnic, polnilnikov itd.
Velik zaslon za enostavno branje vrednosti

Lastnosti:

Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 15 mm
Celotne mere Š × G × V 145 × 205 × 46,5 mm
Dimenzije tehtalna površina, plastika, Š×G 134×127 mm
Neto teža približno 0,45 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico