Opis:
Ta različica je trajnostna različica našega najbolje prodajanega osnovnega telovnika, pri kateri je uporabljen 100 % recikliran poliester. Ima klasično konfiguracijo odsevnega traku, ki zagotavlja, da boste vidni.
Lastnosti:
- Lahkotno in udobno
- Narejeno iz recikliranega poliestra
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Na voljo v velikostih do 5XL
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Tkanina Shell: 100% recikliran poliester, pletenje Warp
Sestava lupine: 100% recikliran poliester, pletenje Warp
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj