Telovnik Eco Hi-Vis (10 v paketu) Orange L/XL R

Št. art.: EC76ORRL/XL
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
Številka izdelka EC76ORRL/XL
EAN/GTIN 5036146015665
Številka proizvajalca EC76ORRL/XL

Opis

Opis:

Ta različica je trajnostna različica našega najbolje prodajanega osnovnega telovnika, pri kateri je uporabljen 100 % recikliran poliester. Ima klasično konfiguracijo odsevnega traku, ki zagotavlja, da boste vidni.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Narejeno iz recikliranega poliestra
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tkanina Shell: 100% recikliran poliester, pletenje Warp
Sestava lupine: 100% recikliran poliester, pletenje Warp
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico