Pulover Eco Hi-Vis Yellow S R

Št. art.: EC13YERS
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
Številka izdelka EC13YERS
EAN/GTIN 5036108367498
Številka proizvajalca EC13YERS

Opis

Opis:

Pulover EC13 je idealna izbira za srednji sloj, ko je za majico prehladno, za jakno pa ne dovolj hladno. Narejen je iz trajnostne tkanine iz poliestra/bombaža, ima sodoben ozek kroj in 4 cm razporka na stranskih šivih, kar omogoča raztegljivost oblačila in zagotavlja maksimalno udobje za uporabnika.

Lastnosti:

  • Ekološko ozaveščena certificirana reciklirana tkanina
  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Razmik med trakovi na stranskih šivih omogoča največjo raztegljivost oblačila
  • Odsevna obroba na notranjem robu za večjo vidnost
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Tkanina Shell: 65% recikliran poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% recikliran poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico