Majica Eco Hi-Vis S/S (6 v paketu) Orange L R

Št. art.: EC12ORRL
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
Številka izdelka EC12ORRL
EAN/GTIN 5036146016020
Številka proizvajalca EC12ORRL

Opis

Opis:

Majica Hi-Vis, izdelana iz 100 % recikliranega poliestra. Lahka, z izboljšanim prileganjem ob telesu in 4cm razporkom na stranskih šivih, ki omogoča raztegljivost oblačila in zagotavlja maksimalno udobje za uporabnika.

Lastnosti:

  • Ekološko ozaveščena certificirana reciklirana tkanina
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Razmik med trakovi na stranskih šivih omogoča največjo raztegljivost oblačila
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tkanina Shell: 100% recikliran poliester, pletenina ptičje oko
Sestava lupine: 100% recikliran poliester, pletenina ptičje oko
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico