Oporniki za utrjevanje ESD za vozičke za police

Št. art.: E9100VK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E9100VK
EAN/GTIN 4017976581002
Številka proizvajalca E9100VK

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Te električno prevodne nosilce v sivi barvi skrilavca preprosto privijete pod obstoječo polico. To stabilizira strukturo in poveča nosilnost polic. Polica, ki leži nad nosilci, nosi 110 kg namesto 50 kg zaradi podpore. Električna prevodnost je ohranjena. Na voziček za police ESD je dobavljen 1 par.

Lastnosti:

Skupna dolžina (mm): 850
Skupna širina (mm): 28
Barva: siva kot skrilavec

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico