Polica

Št. art.: E9100ETAW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E9100ETAW
EAN/GTIN 4017976191003
Številka proizvajalca E9100ETAW
L-število L90070 223

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Narejen je iz električno prevodne iverne plošče po DIN 68765, svetlo sive barve. Dodatna ali znižana cena.

Lastnosti:

Skupna dolžina (mm): 850
Skupna širina (mm): 500
Skupna višina (mm): 42
Skupna nosilnost (kg): 50
Barva: svetlo siva

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico