Ojačitve za vozičke za police

Št. art.: E8103VK/7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E8103VK/7016
EAN/GTIN 4017976244907
Številka proizvajalca E8103VK/7016
L-število L90070 272

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Stabilizirajte telo in povečajte nosilnost polic. Na vozičku je na voljo 1 par. Nosilnost posamezne police je 150 kg namesto 90 kg. Polica, ki je nad togimi nosilci, nosi 150 kg zaradi podpore.

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 1200
Skupna širina (mm): 28
Barva: antracitno siva

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico