Ojačani nosilci za vozičke za police

Št. art.: E8102VK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Podstavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka E8102VK
    EAN/GTIN 4017976381022
    Številka proizvajalca E8102VK
    L-število L90080 1151

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Stabilizirajte telo in povečajte nosilnost polic. Na vozičku je na voljo 1 par. Nosilnost posamezne police je 150 kg namesto 90 kg. Polica, ki je nad togimi nosilci, nosi 150 kg zaradi podpore.

    Lastnosti:

    Celotna dolžina (mm): 1000
    Skupna širina (mm): 28
    Barva: bleščeče modra

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico