Ojačani nosilci za vozičke za police

Št. art.: E8100VK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E8100VK
EAN/GTIN 4017976381008
Številka proizvajalca E8100VK
L-število L90070 294

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Stabilizirajte telo in povečajte nosilnost polic. Na vozičku je na voljo 1 par. Nosilnost posamezne police je 150 kg namesto 90 kg. Polica, ki je nad togimi nosilci, nosi 150 kg zaradi podpore.

Lastnosti:

Skupna dolžina (mm): 850
Skupna širina (mm): 28
Barva: bleščeče modra

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico