Police

Št. art.: E8100ETAW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E8100ETAW
EAN/GTIN 4017976081007
Številka proizvajalca E8100ETAW
L-število L90080 1043

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Narejen je iz nosilnih, upogibno togih sendvičastih plošč, barva bukev. Nosilnost na polico 80 kg. Dodatna ali znižana cena.

Lastnosti:

Skupna dolžina (mm): 850
Skupna širina (mm): 500
Skupna višina (mm): 42
Skupna nosilnost (kg): 90
Barva: bukov dekor

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico