PrecisionBits E6 za vijake Torx®

Št. art.: E6L.400/25-150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E6L.400/25-150
EAN/GTIN 7610733258130
Številka proizvajalca PB E6L.400/25-150
L-število L60060 2638

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, oblika E 6.3 (1/4″), dolgo rezilo
  • za vijake Torx®
  • Vsakdanje orodje za vse primere vijačenja v industriji in obrti, za ročno in strojno uporabo
  • Skladen zunanji šestkotnik po DIN ISO 1173, primeren za držalo F 6.3
  • dolgo rezilo, doseže težko dostopna mesta
  • preciznost, natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • barvno označen glede na vrsto vijaka, pravi bit hitro pri roki
  • optimalno uravnotežena žilavost in trdota, izjemno dolga življenjska doba
  • trdo, posebno orodno jeklo, privlačen plazemski premaz za zaščito pred rjo
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 150 mm
  • Cilindrična dolžina: 125 mm
  • Profil: za vijake Torx®
  • Velikost vijaka Torx®: 25

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico