PrecisionBit, obrazec E 6,3 (1/4″), s kroglično glavo, za notranje vijake 6 kt, dolg

Št. art.: E6L.212/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka E6L.212/4
EAN/GTIN 7610733293063
Številka proizvajalca PB E6L.212/4

Opis

Opis:

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), s kroglično
glavo za šesterokotne
vijake omogoča učinkovite vijake, s kotom do 22 °
popolnoma oblikovane krogelne glave, reševalec težav za težko dostop do
vijakov vsakodnevno orodje za vse vijačne kovčke v industriji in trgovini, ročno in strojno uporabo
združljivega zunanjega šesterokotnika po DIN ISO 1173, Primerno za montažo nedrseče strukturirane površine F 6,3
, lasersko označevanje z enostavnim odstranjevanjem bitov
, prikazuje velikost profila in največji dovoljeni navor
dolgo rezilo, doseže težko dostopna območja,
barvno označena glede na tip vijaka, desni bit hitro pri roki
žilavost in trdota optimalno uravnotežena, izjemno dolga življenjska doba
trpežnega, posebnega orodnega jekla, atraktiven plazemski premaz za zaščito pred rjo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico