PrecisionBits, obrazec E 6,3 (1/4″), nastavljen v BitCase, s sponko za trak

Št. art.: E6.701 BC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka E6.701 BC
EAN/GTIN 7610733294213
Številka proizvajalca PB E6.701 BC

Opis

Opis:

PrecisionBit, obrazec E 6,3 (1/4″), nastavljen v bitni obliki, z zaponko za pas
za vijake z režami, Phillips in Pozidriv
10 PrecisionBits v bitnem bloku in magnetnem držalu PB 451 M za standardne aplikacije v industriji in trgovini, trpežen sistem, enostaven za naknadno vgradnjo združljiv zunanji šesterokotnik v skladu z DIN ISO 1173, primeren za montažo F 6,3 natančno, natančno dimenzioniran


konico, Optimalno prileganje vijakom
barvno kodirano glede na vrsto vijaka, desni bit hitro pri roki
žilavost in trdota optimalno uravnotežena, izjemno dolga življenjska doba
trpežnega, trdega, posebnega orodnega jekla, privlačna plazma premaz za zaščito pred rjo
, ki se pritrdi neposredno na pas, s čimer se enoročno in varno upravlja
enostavno odstranjevanje bitov, Potisnite na stran in ponovno zložite
#Tide Ocean Material: 100% nadgradnja plastike iz obalnih območij, odgovorna poraba plastike
transparenten pokrov, hiter pregled vsebine in popolnosti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico