PrecisionBits E6 f. Vijaki Torx Plus®

Št. art.: E6.401/27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E6.401/27
EAN/GTIN 7610733207206
Številka proizvajalca PB E6.401/27
L-število L60060 2112

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, oblika E 6.3 (1/4″)
  • za vijake Torx Plus®
  • Vsakdanje orodje za vse vrste vijačenja v industriji in obrti, za ročno in strojno uporabo
  • Skladen zunanji šestkotnik po DIN ISO 1173, primeren za posodo F 6.3
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • barvno označen glede na vrsto vijaka, pravi bit hitro pri roki
  • optimalno uravnotežena žilavost in trdota, izjemno dolga življenjska doba
  • trdo, trdo, posebno orodno jeklo, privlačen plazemski premaz za zaščito pred rjo
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 50 mm
  • Cilindrična dolžina: 24 mm
  • Profil: za vijake Torx Plus®
  • Velikost vijaka Torx® TXP: 27

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico