PrecisionBits, oblika E 6.3 (1/4″), za vijake s kombinacijo Pozidriv in utori

Št. art.: E6.400/15 CN2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka E6.400/15 CN2
EAN/GTIN 7610733278671
Številka proizvajalca PB E6.400/15 CN2

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, obrazec E 6,3 (1/4″), komplet 2 v samopostrežni embalaži
  • za vijake Torx®
  • Vsakodnevna orodja za vse vijačne kovčke v industriji in rokodelstvu, ročni in strojni uporabi
  • Združljiv zunanji šesterokotnik po DIN ISO 1173, primeren za montažo F 6,3
  • Natančna, natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • Barvno kodirano po tipu vijaka, desni del je hitro pri roki
  • Žilavost in trdota optimalno uravnotežena, izjemno dolga življenjska doba
  • Trpežno, posebno orodno jeklo, privlačna plazma prevleka za zaščito pred rjo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico