PrecisionBit, obrazec E 6,3 (1/4″), s kroglično glavo, za notranje šestrobe vijake

Št. art.: E6.212/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka E6.212/6
EAN/GTIN 7610733293032
Številka proizvajalca PB E6.212/6

Opis

Opis:

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), s kroglično
glavo za šesterokotne
vijake omogoča učinkovite vijake, s kotom do 22 °
popolnoma oblikovane krogelne glave, reševalec težav za težko dostop do
vijakov vsakodnevno orodje za vse vijačne kovčke v industriji in trgovini, ročno in strojno uporabo
združljivega zunanjega šesterokotnika po DIN ISO 1173, Primeren za pritrditev F 6,3
oprijem strukturirane površine, enostavno odstranjevanje bitov
lasersko označevanje, prikazuje velikost profila in največji dovoljeni navor
barvno kodiran glede na vrsto vijaka, desno bit hitro na roko
žilavost in trdoto optimalno uravnotežena, izjemno dolgo življenjsko dobo težko,
trdo, posebno orodje jekla, privlačno plazma premaz za zaščito pred rjo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico