Nastavki za ključe E6 za šesterokotni ključ

Št. art.: E6.200/5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E6.200/5,5
EAN/GTIN 7610733060498
Številka proizvajalca PB E6.200/5,5
L-število L60060 1100

Opis

Opis:

  • Ključ za ključe, oblika E 6.3 (1/4″)
  • Za šestkotne vijake
  • Specialna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 60 mm
  • Profil: za zunanje vijake s šestkotno glavo
  • Za kovinske vijake M: 3 mm
  • Zunanji šestkotnik: 5.5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico