Polica za voziček za podporno roko

Št. art.: E4615-1ET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E4615-1ET
EAN/GTIN 4017976358109
Številka proizvajalca E4615-1ET
L-število L90070 290

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Dodatki za standardne vozičke za škarje: Lesene police iz vodoodporne vezane plošče debeline 15 mm, ki se lahko uporabljajo na obeh straneh, ena stran je gladka, ena stran je protizdrsna (sitotisk), s sponkami za pritrditev.

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 1600
Celotna širina (mm): 600
Skupna višina (mm): 45
Barva: rjava

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico