Polica s kljuko

Št. art.: E4195ET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E4195ET
EAN/GTIN 4017976040950
Številka proizvajalca E4195ET
L-število L90080 947

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Narejen je iz deske iz lesnega materiala. Površina bukov dekor. Nosilnost na polico 80 kg.

Lastnosti:

Skupna širina (mm): 615
Skupna višina (mm): 32
Skupna nosilnost (kg): 80
Barva: bukov dekor

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico