Pritrjena potisna palica - nastavljiva po višini

Št. art.: E2400SBV
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Ročaj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E2400SBV
EAN/GTIN 4017976163673
Številka proizvajalca E2400SBV
L-število L90070 254

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Komplet za pritrditev za voziček za mizo MultiVario. Pritrjena jeklena cevna potisna palica, prašno lakirana v bleščeče modri barvi RAL 5007. Enostavna samomontaža s plastičnimi sponkami, mogoče jo je tudi naknadno namestiti. Nastavljiva višina za optimalen ergonomski položaj za oprijem.

Lastnosti:

Skupna širina (mm): 505
Skupna globina (mm): 135
Skupna višina (mm): 750
Barva: bleščeče modra
Opomba: za 2400, 2420 + 2440

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico