Police

Št. art.: E18203ETAW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E18203ETAW
EAN/GTIN 4017976512679
Številka proizvajalca E18203ETAW
L-število L90080 1243

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Dodatna ali znižana cena. Narejen je iz vodoodpornega nosilnega vezanega lesa.

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 1200
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 47
Skupna nosilnost (kg): 180
Barva: rjava

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico