Opis:
Te popolnoma certificirane kombat hlače, v kontrastni mornarski barvi imajo številne pametne funkcije. Prevladujoča mornarska barva poskrbi, da so hlače videti odlično in ostanejo čiste dlje časa.
Lastnosti:
- Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Stranski žepi
- Dva našita žepa zadaj
- Dvojni žep za meter
- Žep za telefon
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj