Navorni izvijač 1/4″ 0,4 - 4 Nm

Št. art.: E.S404
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E.S404
EAN/GTIN 3662424041211
Številka proizvajalca E.S404
L-število L60130 8614

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 2 % v smeri urinega kazalca
  • ± 3 % v nasprotni smeri urinega kazalca
  • med 20 in 100 % zmogljivosti izvijača
  • ločljivost: 0,1 cNm
  • način merjenja: vrh ali sledilnik
  • 1/4″ izhod s sistemom samozapornice za bite serij 1 in 6
  • merilna enota: cNm, in-lb, kg-cm
  • možna prednastavitev 9 vrednosti navora
  • pomnilnik za 250 vrednosti s povezavo USB z računalnikom
  • tipkovnica je zaklenjena
  • operater ima dostop samo do izbire programa in shranjevanja rezultatov
  • luknja v ročaju: za kavelj za delo na višini
  • dobavljeno z 1 baterijo AAA-LR03 1,5 V
  • dobavljeno s certifikatom o kalibraciji ISO6789
  • dobavljeno v plastični škatli in penastem vložku
  • kabel USB E. S404-USB in komplet vtičev E.S404-KIT sta na voljo kot zamenjava.

Lastnosti:

  • L [mm]: 215
  • Moč [N.m]: 0,4 - 4
  • [kg]: 0,630

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico