Momentni ključ 17 - 340 Nm

Št. art.: E.316-340D
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka E.316-340D
    EAN/GTIN 3148518450461
    Številka proizvajalca E.316-340D
    L-število L60130 7272

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Navor: ± 2 % med 20 in 100 % zmogljivosti tipke
    • Kot: ± 2°
    • Priključek: 9x12 in 14x18 mm
    • Način merjenja: vrh ali sledilnik
    • Tipkovnico je mogoče zakleniti, operater ima dostop le do izbire programa in shranjevanja rezultatov
    • Merilna enota: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm in stopinje
    • Možna prednastavitev 9 vrednosti navora in/ali kota
    • Spomin za 250 vrednosti s povezavo USB z računalnikom
    • Priloženo potrdilo o umerjanju
    • Priloženo v plastični škatli in vložkom iz pene.

    Lastnosti:

    • L [mm]: 594
    • Moč [N.m]: 17 - 340
    • [kg]: 2.560

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico