Momentni ključ 10 - 200 Nm

Št. art.: E.316-200D
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E.316-200D
EAN/GTIN 3148518450386
Številka proizvajalca E.316-200D
L-število L60130 7271

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Navor: ± 2 % med 20 in 100 % zmogljivosti tipke
  • Kot: ± 2°
  • Priključek: 9x12 in 14x18 mm
  • Način merjenja: vrh ali sledilnik
  • Tipkovnico je mogoče zakleniti, operater ima dostop le do izbire programa in shranjevanja rezultatov
  • Merilna enota: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm in stopinje
  • Možna prednastavitev 9 vrednosti navora in/ali kota
  • Spomin za 250 vrednosti s povezavo USB z računalnikom
  • Priloženo potrdilo o umerjanju
  • Priloženo v plastični škatli in vložkom iz pene.

Lastnosti:

  • L [mm]: 474
  • Moč [N.m]: 10 - 200
  • [kg]: 2.400

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico