Momentni ključ 6,7 - 135,0 Nm

Št. art.: E.306-135D
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka E.306-135D
    EAN/GTIN 3148518346030
    Številka proizvajalca E.306-135D
    L-število L60130 7591

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 2 % med 20 in 100 % zmogljivosti ključa
    • Način merjenja: vrh ali sledilnik
    • Merilna enota: Nm, lbf-ft, lbf-in in kg-cm
    • Oštevilčen in opremljen s certifikatom o umerjanju ISO 6789
    • Možnost prednastavitve 9 vrednosti navora in/ali kota
    • Pomnilnik za 250 vrednosti s povezavo USB z računalnikom
    • Priložen v plastičnem kovčku in vložku iz pene.

    Lastnosti:

    • L [mm]: 375
    • Moč [N.m]: 6,7 - 135,0
    • [kg]: 1.520

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico