Pištola za vroč zrak z LCD zaslonom

Št. art.: E.2015
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
    Vrsta izdelka Enota za vzdrževanje,

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka E.2015
    EAN/GTIN 3662424026607
    Številka proizvajalca E.2015
    L-število L60130 8813

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Praktičen gumb za vklop/izklop z dvema načinoma: 1. način: 250 l/min
    • 50-400°
    • 2. način: 500 l/min
    • 50-600°
    • Vzdržljiv in zmogljiv 2000 W motor
    • Odličen nadzor prek velikega zaslona LCD, ki omogoča enostavno nastavitev temperature
    • Kompaktno in lahko orodje z uporabniku prijaznim pištolskim ročajem
    • Zaščita pred preobremenitvijo: grelnik se v primeru pregrevanja za nekaj sekund samodejno izklopi. V tem času orodje ustvarja hladen zrak
    • Orodje s kablom za evropsko vtičnico 220-240 V
    • 50 Hz
    • Orodju sta priloženi ena velika šoba in ena šoba z reflektorjem
    • Max. Moč: 2000 W
    • Napajanje: 220-240 V/50 Hz
    • Pretok zraka
    • 2 stopnji /: 250 l/min - 500 l/min
    • Priložena 2 šobi: E.2002B1 - E.2002B3

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico