Serija bitov 1 - 28 bitov v držalu

Št. art.: E.120PB
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E.120PB
EAN/GTIN 3148518228053
Številka proizvajalca E.120PB

Opis

Obseg dobave:

  • Serija nastavkov 1/4″ ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Serija nastavkov 1/4″ EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Serija nastavkov 1/4″ ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Serija nastavkov 1/4″ EH.1. : 3 - 4 - 5 - 6 mm
  • Serija bitov 1/4″ EX.1: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
  • Obstojnik za bite: EF.6P1
  • Dostavljeno v kompaktni poliamidni zložljivi škatli, ki je zelo odporna na udarce in kemikalije
.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico