Opis:
Kapucar DX4 Hi-Vis je inovativen in tehnično dovršen, saj ima tkanino iz flisa, ki zagotavlja dodatno toploto, in segmentni trak HiVisTex Pro za neomejeno gibanje. Dva prsna in stranska žepa z zadrgo nudita veliko prostora za varno shranjevanje. Celotna zadrga na sprednji strani je opremljena z gumijastim potegom za lažji oprijem, nastavljiva kapuca pa omogoča tesno prileganje. Sodobna izbira za sodobnega delavca.
Lastnosti:
- 100% mehanski raztegljiv poliester vezan v 100% poliesterni flis
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Prsni žep z zadrgo
- 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Tkanina ocenjena s 40 UPF blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Nov model
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 100% pleten poliester, vezan na 100% poliesterski flis, dvoslojni
Sestava lupine: 100% pleten poliester, vezan na 100% poliesterski flis, dvoslojni
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Teža podloge gm: 165
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj