Kapucar DX4 Hi-Vis Yellow/Black M R

Št. art.: DX484YBRM
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
Številka izdelka DX484YBRM
EAN/GTIN 5036108438150
Številka proizvajalca DX484YBRM

Opis

Opis:

Kapucar DX4 Hi-Vis je inovativen in tehnično dovršen, saj ima tkanino iz flisa, ki zagotavlja dodatno toploto, in segmentni trak HiVisTex Pro za neomejeno gibanje. Dva prsna in stranska žepa z zadrgo nudita veliko prostora za varno shranjevanje. Celotna zadrga na sprednji strani je opremljena z gumijastim potegom za lažji oprijem, nastavljiva kapuca pa omogoča tesno prileganje. Sodobna izbira za sodobnega delavca.

Lastnosti:

  • 100% mehanski raztegljiv poliester vezan v 100% poliesterni flis
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Prsni žep z zadrgo
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40 UPF blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 100% pleten poliester, vezan na 100% poliesterski flis, dvoslojni
Sestava lupine: 100% pleten poliester, vezan na 100% poliesterski flis, dvoslojni
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Teža podloge gm: 165
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico