Opis:
Kapucar DX4 Hi-Vis je inovativen in tehnično dovršen, saj ima tkanino iz flisa, ki zagotavlja dodatno toploto, in segmentni trak HiVisTex Pro za neomejeno gibanje. Dva prsna in stranska žepa z zadrgo nudita veliko prostora za varno shranjevanje. Sodobna izbira za sodobnega delavca.
Lastnosti:
- 100% mehanski raztegljiv poliester vezan v 100% poliesterni flis
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
- Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 100 % poliester s premazom Anti-Pill, obojestransko lepljen flis
Sestava lupine: 100 % poliester s premazom Anti-Pill, obojestransko lepljen flis
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj