Kapucar za čez glavo DX4 Hi-Vis Orange/Black L R

Št. art.: DX483OBRL
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
Številka izdelka DX483OBRL
EAN/GTIN 5036108414260
Številka proizvajalca DX483OBRL

Opis

Opis:

Kapucar DX4 Hi-Vis je inovativen in tehnično dovršen, saj ima tkanino iz flisa, ki zagotavlja dodatno toploto, in segmentni trak HiVisTex Pro za neomejeno gibanje. Dva prsna in stranska žepa z zadrgo nudita veliko prostora za varno shranjevanje. Sodobna izbira za sodobnega delavca.

Lastnosti:

  • 100% mehanski raztegljiv poliester vezan v 100% poliesterni flis
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 100 % poliester s premazom Anti-Pill, obojestransko lepljen flis
Sestava lupine: 100 % poliester s premazom Anti-Pill, obojestransko lepljen flis
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico