Kapucar z 1/4 zadrgo DX4 Hi-Vis Orange/Black XL R

Št. art.: DX482OBRXL
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
Številka izdelka DX482OBRXL
EAN/GTIN 5036108400089
Številka proizvajalca DX482OBRXL

Opis

Opis:

Kapucar z 1/4 zadrgo DX4 Hi-Vis je popolna srednja plast glede na obliko, toploto in raztegljivost. Ta model ima popolno težo tkanine, ki vas pozimi greje, njegova vrhunska zasnova pa vam zagotavlja sodoben in eleganten videz, še posebej v kombinaciji s preostalimi izdelki iz kolekcije DX4.

Lastnosti:

  • 100% mehanski raztegljiv poliester vezan v 100% poliesterni flis
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • 1/4 zadrga po sredini spredaj za dodatno udobje in vsestranskost
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Tesen dizajn se prilega obliki, vendar je nemoteč
  • Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester Interlock vezan na 100% poliester flis
Sestava lupine: 100% poliester Interlock vezan na 100% poliester flis
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Teža podloge gm: 165
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico