Base Layer Zip DX4 Hi-Vis Yellow/Black XXXL R

Št. art.: DX481YBRXXXL
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
Številka izdelka DX481YBRXXXL
EAN/GTIN 5036108359622
Številka proizvajalca DX481YBRXXXL

Opis

Opis:

Base Layer DX4 Hi-Vis je lahka in zračna kar pomaga pri popolni kontroli telesne temperature. Zelo raztegljiva, zelo trpežna najlonska tkanina dopolnjuje dizajn oblikovan po telesu. Raglan rokavi in segmentiran trak HiVis Tex Pro za prosto gibanje in dodatno udobje.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Zanka okoli palca
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Pro : 92% poliester, 8% elastan
Sestava lupine: 92% poliester, 8% elastan
Kontrastna tkanina: Titanmill Ultra Stretch : 92% najlon, 8% elastan
Kontrastna sestava: 92% najlon, 8% elastan
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico