Jakna na zadrgo Base Layer DX4 Black L R

Št. art.: DX480BKRL
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
Številka izdelka DX480BKRL
EAN/GTIN 5036108327331
Številka proizvajalca DX480BKRL

Opis

Opis:

Jakna na zadrgo Base Layer DX4 je lahka in zračna kar pomaga pri popolni kontroli telesne temperature. Zelo raztegljiva, zelo trpežna najlonska tkanina dopolnjuje dizajn oblikovan po telesu. Raglan rokavi za prosto gibanje in udobje. Celotna zadrga spredaj s ščitnikom za brado ima gumijasti ključek za lažji oprijem. Žepi z zadrgo na rokah in prsih so idealni za varno shranjevanje manjših predmetov.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Zanka okoli palca
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Prsni žep z zadrgo
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Ultra Stretch : 92% najlon, 8% elastan
Sestava lupine: 92% najlon, 8% elastan
Teža lupine gm: 213
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico