Opis:
Softshell brezrokavnik DX4 Hi-Vis se prilega telesu, da uravnoteži izolacijo in svobodo gibanja. Izdelan z vrhunskim HiVisTex Pro trakom, zagotavlja odlično svobodo gibanja zaradi svoje segmentirane konstrukcije. Dva žepa z zadrgo na prsih, žepa ob straneh in notranji žepi nudijo veliko varnega prostora za shranjevanje.
Lastnosti:
- Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Notranja, mehka Insulatex™ podloga hitro zadrži toploto, greje uporabnika in ga varuje pred elementi
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Prsni žep z zadrgo
- Notranji žep za varno shranjevanje
- Stranski žepi z zadrgo
- Nastavljiv rob z vrvico
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
- Sodobna oblika z ergonomskim rezom
- Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
- Certifikat CE
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Nov model
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester Ripstop
Sestava lupine: 100% poliester Ripstop
Kontrastna tkanina: 100% pleten poliester, vezan na 100% poliesterski flis, dvoslojni
Kontrastna sestava: 100% pleten poliester, vezan na 100% poliesterski flis, dvoslojni
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Polnilna tkanina: Podloga Insulatex
Sestava polnila: Podloga Insulatex
Teža lupine gm: 85
Teža podloge gm: 165
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj