Softshell brezrokavnik DX4 Hi-Vis Orange/Black 4XL R

Št. art.: DX479OBR4XL
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
Številka izdelka DX479OBR4XL
EAN/GTIN 5036108388974
Številka proizvajalca DX479OBR4XL

Opis

Opis:

Softshell brezrokavnik DX4 Hi-Vis se prilega telesu, da uravnoteži izolacijo in svobodo gibanja. Izdelan z vrhunskim HiVisTex Pro trakom, zagotavlja odlično svobodo gibanja zaradi svoje segmentirane konstrukcije. Dva žepa z zadrgo na prsih, žepa ob straneh in notranji žepi nudijo veliko varnega prostora za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Notranja, mehka Insulatex™ podloga hitro zadrži toploto, greje uporabnika in ga varuje pred elementi
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Prsni žep z zadrgo
  • Notranji žep za varno shranjevanje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • Certifikat CE
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester Ripstop
Sestava lupine: 100% poliester Ripstop
Kontrastna tkanina: 100% pleten poliester, vezan na 100% poliesterski flis, dvoslojni
Kontrastna sestava: 100% pleten poliester, vezan na 100% poliesterski flis, dvoslojni
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Polnilna tkanina: Podloga Insulatex
Sestava polnila: Podloga Insulatex
Teža lupine gm: 85
Teža podloge gm: 165
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico