Softshell brezrokavnik DX4 (3L) Black M R

Št. art.: DX476BKRM
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
Številka izdelka DX476BKRM
EAN/GTIN 5036108401352
Številka proizvajalca DX476BKRM

Opis

Opis:

Softshell brezrokavnik DX4 je natančno izdelana iz revolucionarne zračne, nepremočljive in proti vetru odporne ripstop tkanine. Njena športno navdihnjena oblika vključuje daljšo dolžino hrbta, odsevne obrobe in več varnih žepov za dovolj prostora za shranjevanje. Idealna izbira za sodobnega delavca.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Notranja tkanina živih kontrastov
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Prsni žep z zadrgo
  • Stranski žepi z zadrgo
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem
  • 3 plasti
  • Žep za telefon
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: RipShell: 92 % poliester, 8 % elastan Ripstop laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3L)
Sestava lupine: 92 % poliester, 8 % elastan Ripstop laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3L)
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 315
Teža lupine oz: 9.5
Teža podloge gm: 165
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico