Softshell DX4 (3L) Black XL R

Št. art.: DX474BKRXL
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
Številka izdelka DX474BKRXL
EAN/GTIN 5036108327249
Številka proizvajalca DX474BKRXL

Opis

Opis:

Softxhell jakna DX4 je natančno izdelana z revolucionarno zračno, nepremočljivo in proti vetru odporno ripstop tkanino. Njena športno navdihnjena oblika vključuje daljšo dolžino hrbta, dinamično oblikovane rokave, nastavljive manšete, odsevne obrobe in več varnih žepov za dovolj prostora za shranjevanje. Idealna izbira za sodobnega delavca.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • 3 plasti
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Prišita kapuca je elegantna in praktična
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Žep za telefon
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Notranja tkanina živih kontrastov
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: RipShell: 92 % poliester, 8 % elastan Ripstop laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3L)
Sestava lupine: 92 % poliester, 8 % elastan Ripstop laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3L)
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Teža podloge gm: 165
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico