Opis:
Prešita jakna Hybrid DX4 Hi-Vis je ergonomsko oblikovana, da se prilega telesu, ter uravnoteži izolacijo in udobje. Oblazinjeni všitki Insulatex pomagajo ohranjati toploto osrednjega dela telesa, pleteni rokavi pa zagotavljajo neomejeno raztezanje in gibanje. Lahek fleksibilen segmentirani s toploto nanešen odsevni trak Hivistex Pro omogoča večjo vidnost in mobilnost.
Lastnosti:
- Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Prsni žep z zadrgo
- Stranski žepi z zadrgo
- Notranji žepi za varno shranjevanje
- Nastavljiv rob z vrvico
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- Certifikat CE
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Označeno z UKCA
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester Ripstop
Sestava lupine: 100% poliester Ripstop
Kontrastna tkanina: 100% pleten poliester, vezan na 100% poliesterski flis, dvoslojni
Kontrastna sestava: 100% pleten poliester, vezan na 100% poliesterski flis, dvoslojni
Polnilna tkanina: Podloga Insulatex
Sestava polnila: Podloga Insulatex
Teža lupine gm: 85
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj