Opis:
Prešita jakna DX4 je ergonomsko oblikovana, da se prilega telesu, ter uravnoteži izolacijo in udobje. Oblazinjeni všitki Insulatex pomagajo ohranjati toploto osrednjega dela telesa, pleteni rokavi pa zagotavljajo neomejeno raztezanje in gibanje. Dva žepa z zadrgo na prsih in notranji žepi nudijo veliko varnega prostora za shranjevanje.
Lastnosti:
- Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
- Notranja tkanina živih kontrastov
- Notranji žepi za varno shranjevanje
- Prsni žep z zadrgo
- Elastične manšete za varno prileganje
- Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
- Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
- Nastavljiv rob z vrvico
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Stranski žepi z zadrgo
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Sodobna oblika z ergonomskim rezom
- Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
- Oblikovano z aktivnim prileganjem
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Ultra: 100 % najlon 300T, antistatična obdelava
Sestava lupine: Titanmill Ultra: 100 % najlon 300T, antistatična obdelava
Kontrastna tkanina: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Kontrastna sestava: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 65
Teža lupine oz: 2
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;