Opis:
Prešit brezrokavnik Hybrid DX4 se prilega telesu, da uravnoteži izolacijo in svobodo gibanja. Trpežni paneli iz najlona spredaj in zadaj, so obloženi z Insulatexom, da ohranjajo toploto telesa. Dva žepa z zadrgo na prsih, žepa ob straneh in notranji žepi nudijo veliko varnega prostora za shranjevanje.
Lastnosti:
- Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
- Notranja tkanina živih kontrastov
- Notranji žepi za varno shranjevanje
- Prsni žep z zadrgo
- Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
- Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Stranski žepi z zadrgo
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Nastavljiv rob z vrvico
- Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Sodobna oblika z ergonomskim rezom
- Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
- Oblikovano z aktivnim prileganjem
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Ultra: 100 % najlon 300T, antistatična obdelava
Sestava lupine: Titanmill Ultra: 100 % najlon 300T, antistatična obdelava
Kontrastna tkanina: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Kontrastna sestava: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 65
Teža lupine oz: 2
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;