Kapucar s četrtinsko zadrgo DX4 Metro Blue XL R

Št. art.: DX467MBRXL
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
zračno Da
Dolžina rokava Z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka DX467MBRXL
EAN/GTIN 5036108387632
Številka proizvajalca DX467MBRXL

Opis

Opis:

Kapucar DX4 je narejen iz poliestra z elastanom, ki mu daje raztegljivost v štirih smereh, kar je idealno za delo. Tkanina popolne teže, ki vas pozimi greje in je še vedno videti sveže, v kombinaciji z delovnimi hlačami DX4 pa predstavlja uniformo.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • 1/4 zadrga po sredini spredaj za dodatno udobje in vsestranskost
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Sestava lupine: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite v ravnem položaju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico