Dežna jakna DX4 Metro Blue L R

Št. art.: DX463MBRL
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
Številka izdelka DX463MBRL
EAN/GTIN 5036108387052
Številka proizvajalca DX463MBRL

Opis

Opis:

Dežna jakna DX4 je izdelana iz štirismernega dinamičnega raztegljivega materiala, ki zagotavlja maksimalno nepremočljivo, vetrovno in zračno zaščito skozi vse leto. Ergonomski profil in raglan rokavi omogočajo neomejeno gibanje in večjo svobodo gibanja. Daljši hrbtni del, vetrne manšete in nastavljiva kapuca zagotavljajo dodatno zaščito pred vremenskimi vplivi.

Lastnosti:

  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Pospravljiva in snemljiva kapuca za udobje
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme Waterproof and Breathable: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Sestava lupine: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Teža podloge gm: 125
Teža podloge oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico