Dežna jakna DX4 Hi-Vis Orange S R

Št. art.: DX462ORRS
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
Številka izdelka DX462ORRS
EAN/GTIN 5036108400768
Številka proizvajalca DX462ORRS
L-število L01840 279

Opis

Opis:

Zaradi svežega dinamičnega dizajna v kombinaciji z vrhunsko raztegljivo zračno tkanino je ta najbolj zaželena hi-vis shell jakna na trgu. Opremljena je z veliko inovativnimi funkcijami, kot so toplotno nanesen odsevni trak HiVisTexPro, vodoodporna površina Texpel Splash Eco in gibljivimi rokavi. Ta jakna bo zagotovo poskrbela, da bo uporabnik videti odlično, hkrati pa bo varen in mu bo udobno, ne glede na nalogo.

Lastnosti:

  • Vrhunska vodoodporna in zračna tkanina z mehanskimi razteznimi lastnostmi
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Brez šivov na ramenih za maksimalno vodoodporno zaščito
  • Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
  • Trikotni všitki za dodatno oblikovanje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Notranji prsni žep
  • Navpična in vodoravna nastavitev kapuce
  • Pospravljiva in snemljiva kapuca za udobje
  • Podaljšan zadnji del za večjo pokritost
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Registrirani model skupnosti
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Certifikat CE
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Žep za telefon
  • Nov model

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme Waterproof and Breathable: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Sestava lupine: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico