Zimska jakna DX4 Hi-Vis Yellow/Black M R

Št. art.: DX461YBRM
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
Številka izdelka DX461YBRM
EAN/GTIN 5036108358335
Številka proizvajalca DX461YBRM

Opis

Opis:

Zaradi svežega dinamičnega dizajna v kombinaciji z vrhunsko raztegljivo zračno tkanino je ta najbolj zaželena hi-vis zimska jakna na trgu. Opremljena z vsemi inovativnimi lastnostmi, vključno s toplotno nanešenim odsevnim trakom Hi-Vis-Tex Pro, vodoodpornim premazom Texpel Splash, ovratnikom iz brušenega mikroflisa in gibljivimi rokavi. Vrhunska podložena izolacija ‘InsulatexPro’ daje popolno toploto, ne da bi pri tem dodala nepotrebno težo. Ta jakna bo zagotovo poskrbela, da bo uporabnik videti odlično, hkrati pa bo varen in udoben, ne glede na nalogo. ,

Lastnosti:

  • Vrhunska vodoodporna in zračna tkanina z mehanskimi razteznimi lastnostmi
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Brez šivov na ramenih za maksimalno vodoodporno zaščito
  • Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
  • Trikotni všitki za dodatno oblikovanje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Notranji prsni žep
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • Navpična in vodoravna nastavitev kapuce
  • Notranja, mehka Insulatex™ podloga hitro zadrži toploto, greje uporabnika in ga varuje pred elementi
  • Pospravljiva in snemljiva kapuca za udobje
  • Podaljšan zadnji del za večjo pokritost
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Notranji žep za varno shranjevanje tabličnega računalnika
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Registrirani model skupnosti
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Certifikat CE
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Žep za telefon
  • Označeno z UKCA
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme Waterproof: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Sestava lupine: Portwest Extreme Waterproof: 100 % raztegljiv poliester, 150D, PU membrana
Tkanina podloge: 100% raztegljiv poliester 75D Pongee
Sestava podloge: 100% raztegljiv poliester 75D Pongee
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Teža podloge gm: 80
Teža podloge oz: 3
Teža polnila gm: 160
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico